Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-S14

  • ERIKS:1020463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G14S -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
l2
22 mm
lg
38 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027