Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling (zonder moer en snijring) 24-BHSLN-L10

  • ERIKS:767174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV10L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
28 mm
l2
10 mm
lg
52 mm
SW1
22 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026