€ 3,39/ stukexcl. btw
€ 4,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 28 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026