€ 13,06/ stukexcl. btw
€ 15,80incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI25SR1 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 25 mm |
d2 | G 1" |
dy | 20 mm |
i | 24.5 mm |
l2 | 37.5 mm |
lg | 49.5 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026