€ 19,74/ stukexcl. btw
€ 23,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI42LR1.1/2 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
dy | 36 mm |
i | 28.5 mm |
l2 | 42.5 mm |
lg | 53.5 mm |
SW1 | 60 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026