€ 3,01/ stukexcl. btw
€ 3,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI06SR1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 4 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 2,35/ stukexcl. btw
€ 2,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026