Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L42-IG11/2-ES4

  • ERIKS:14988861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 31,00/ stukexcl. btw

€ 37,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI42ZLR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
d2
G 1.1/2"
dy
36 mm
i
28.5 mm
l2
42.5 mm
lg
53.5 mm
SW1
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026