€ 24,63/ stukexcl. btw
€ 29,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI42LR1.1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
dy | 36 mm |
i | 28.5 mm |
l2 | 42.5 mm |
lg | 53.5 mm |
SW1 | 60 mm |
€ 19,74/ stukexcl. btw
€ 23,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026