€ 22,28/ stukexcl. btw
€ 26,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI35LR1.1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1.1/4" |
dy | 30 mm |
i | 26.5 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 51.5 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 18,14/ stukexcl. btw
€ 21,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026