€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI18ZLR |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 15 mm |
i | 20 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026