Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L18-IG1/2

  • ERIKS:794228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI18LR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
d2
G 1/2"
dy
15 mm
i
20 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026