€ 30,88/ stukexcl. btw
€ 37,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV38S -m+d |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 38 mm |
D2 | 60 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 72 mm |
lg | 104 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026