Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-S38

  • ERIKS:935344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 44,25/ stukexcl. btw

€ 53,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV38S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN315
d1
38 mm
D2
60 mm
dy
32 mm
l2
72 mm
lg
104 mm
Onderdelen & accessoires

€ 30,88/ stukexcl. btw

€ 37,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026