Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling (zonder moer en snijring) 24-WDS-S16-C00

  • ERIKS:11451320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS16S -m+d
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
D2
21 mm
dy
12 mm
l2
26.5 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026