Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling (zonder moer en snijring) 24-WDS-L12-C00

  • ERIKS:11451309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS12L -m+d
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
D2
16 mm
dy
10 mm
l2
18 mm
lg
25 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026