€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
859 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | PSR12LX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Belastingklasse (DIN 2353) | L / S |
Buismaat in mm | 12 |
Nom. druk | PN400/630 |
d1 | 12 mm |
L | 10 mm |