Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-L28

  • ERIKS:790427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS28L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
D2
32 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026