€ 5,67/ stukexcl. btw
€ 6,86incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS28L -m+d |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
D2 | 32 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026