Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-L12

  • ERIKS:790362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS12L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
D2
16 mm
dy
10 mm
l2
18 mm
lg
25 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026