Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-S38-M48F

  • ERIKS:11452156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M OR
Referentiecode
GE38SM48x2ORB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 48x2
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
d2
M 48x2
d8
54.8 mm
dx
32 mm
i
21.5 mm
l2
26 mm
lg
63.5 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S38

  • Eriks:971537
  • Manufacturer:11952039

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S38

  • Eriks:12936418
  • Manufacturer:19952100

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026