€ 11,90/ stukexcl. btw
€ 14,40incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE38SR1EDB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1" BSP cil. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 60 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026