€ 9,43/ stukexcl. btw
€ 11,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE30SM42x2ORB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 42x2 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | M 42x2 |
d8 | 49.8 mm |
dx | 25 mm |
i | 19 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 56 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026