€ 10,44/ stukexcl. btw
€ 12,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE30SM42x2 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 42x2 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 30 mm |
d2 | M 42x2 |
d6 | 49 mm |
dx | 25 mm |
i | 20 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 50 mm |
€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026