Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-S30-G11/4B

  • ERIKS:11450078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE30SR1.1/4 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
30 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
25 mm
i
20 mm
l2
23.5 mm
lg
57 mm
SW1
50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026