Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-S25-M27B

  • ERIKS:14989298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE25SM27X2X
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
25 mm
d2
M 27x2
d6
32 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
23 mm
lg
51 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S25

  • Eriks:971499
  • Manufacturer:11852039

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S25

  • Eriks:12936416
  • Manufacturer:19852100

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026