€ 9,46/ stukexcl. btw
€ 11,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE25SR11/4EDOMDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
d2 | 1.1/4" BSP cil. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 20 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 50 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027