Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-S25-G11/4E

  • ERIKS:11331963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,27/ stukexcl. btw

€ 10,01incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE25SR1.1/4EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
d2
1.1/4" BSP cil.
d7
49.9 mm
dx
20 mm
i
20 mm
l2
23 mm
lg
55 mm
SW1
50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S25

  • Eriks:971499
  • Manufacturer:11852039

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S25

  • Eriks:12936416
  • Manufacturer:19852100

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026