€ 13,32/ stukexcl. btw
€ 16,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE20S7/8-14UNF -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 12 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 20.3 mm |
lg | 43.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,58/ stukexcl. btw
€ 0,70incl. btw
788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026