€ 5,34/ stukexcl. btw
€ 6,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE20SM22X1.5X |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d6 | 27 mm |
dx | 12 mm |
i | 14 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,58/ stukexcl. btw
€ 0,70incl. btw
788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026