Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-S20-G1/2B

  • ERIKS:830208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE20SR1/2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
20 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
12 mm
i
14 mm
l2
20.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026