€ 13,51/ stukexcl. btw
€ 16,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE16S1.1/16-12UN -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1.1/16"- 12 UN |
d8 | 32 mm |
dx | 12 mm |
i | 15 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 30 mm |
€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026