€ 3,93/ stukexcl. btw
€ 4,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M WD |
Referentiecode | GE16SM27x2EDB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 27x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 27x2 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 12 mm |
i | 16 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026