Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-LL8-N1/8T

  • ERIKS:11449984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE08LL1/8NPT -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
8 mm
d2
1/8" NPT
dx
8 mm
i
6.7 mm
lg
23.9 mm
SW1
12 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL8

  • Eriks:870188
  • Manufacturer:3152100

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL8

  • Eriks:916102
  • Manufacturer:6152000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026