Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-1S-LL8

  • ERIKS:916102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- LL serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
DLL08
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
LL
Buismaat in mm
8
Nom. druk
PN100
d1
8 mm
L
7.8 mm