€ 0,64/ stukexcl. btw
€ 0,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Referentiecode | GE08LLM10x1 con -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 6 mm |
i | 6 mm |
lg | 22 mm |
SW1 | 12 mm |
€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026