Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L42-M48E

  • ERIKS:836818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE42LM48x2EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 48x2
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
d2
M 48x2
d7
54.9 mm
dx
36 mm
i
22 mm
l2
19 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026