€ 28,62/ stukexcl. btw
€ 34,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE42LR1 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN200 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1" |
d6 | 39 mm |
dx | 23 mm |
i | 18 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026