Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L12-M18B

  • ERIKS:801011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE12LM18x1.5 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
9 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026