€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
745 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE12LR1/4 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
989 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
859 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026