Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L10-M22E

  • ERIKS:13746240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M WD
Referentiecode
GE10LM22x1.5EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
8 mm
i
14 mm
l2
14 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026