€ 2,47/ stukexcl. btw
€ 2,99incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE10LM18x1.5 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
l2 | 12.5 mm |
lg | 31.5 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026