Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L10-M12B

  • ERIKS:11384343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE10LM12x1.5 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 12x1.5
d6
17 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026