€ 0,94/ stukexcl. btw
€ 1,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Referentiecode | GE04LLR1/8 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 4LL - M8x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 4 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 4 mm |
i | 6.2 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
€ 0,40/ stukexcl. btw
€ 0,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026