Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-LL4-R1/8T

  • ERIKS:11449955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE04LLR1/8 con -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
4LL - M8x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
4 mm
d2
R 1/8"
dx
4 mm
i
6.2 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL4

  • Eriks:956813
  • Manufacturer:3002100

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL4

  • Eriks:607304
  • Manufacturer:6002000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026