€ 18,86/ stukexcl. btw
€ 22,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M WD |
Referentiecode | GE42ZLMED |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 48x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | M 48x2 |
d7 | 54.9 mm |
dx | 36 mm |
i | 22 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 9,08/ stukexcl. btw
€ 10,99incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026