Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-R1T

  • ERIKS:600199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE28LR1 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 160
d1
28 mm
d2
R 1"
dx
28 mm
i
13.4 mm
lg
40 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026