Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L28-R1T

  • ERIKS:11449970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE28LR1 con -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 160
d1
28 mm
d2
R 1"
dx
28 mm
i
13.4 mm
lg
40 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026