Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L28-G11/4E-FKM

  • ERIKS:14989047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,84/ stukexcl. btw

€ 24,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
d2
1.1/4" BSP cil.
d7
49.9 mm
dx
23 mm
i
20 mm
l2
18.5 mm
lg
46 mm
SW1
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026