€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE28LR11/4EDOMDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
d2 | 1.1/4" BSP cil. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 23 mm |
i | 20 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 50 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026