Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L22-N3/4T

  • ERIKS:788902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,06/ stukexcl. btw

€ 6,12incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE22L3/4NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
d2
3/4" NPT
dx
22 mm
i
19.9 mm
lg
41.1 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026